Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer PO5-615s Gaming PC Intel® Core™ i9 i9-10900K 32 GB HDD 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3080 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336935-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E1YEG.00R
EAN/GTIN:
     4710886348566
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Core™ i9 i9-10900K (10 x 3.7 GHz / max. 5.3 GHz) Prozessor
HDD 1 TB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 3080 10 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 3200 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 5.0 · Festplatte 1 Anschluss: SATA III (600 MB/s) · Festplatte 1 Typ: HDD · Gewicht: 17 kg · Grafikkarten Speicher: 10 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 3080 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 750 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 19 cm · Produktabmessung, Höhe: 44.36 cm · Produktabmessung, Tiefe: 46 cm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Cache: 20 MB · Prozessor / Model: i9-10900K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.3 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
Seitenwand aus gehärtetem Glas, Thermal Pad, 2 Antennen

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
46 cm
Produktabmessung, Höhe:
44.36 cm
Produktabmessung, Breite:
19 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 3.7 GHz / max. 5.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
10 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Festplatte 1 Anschluss:
SATA III (600 MB/s)
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX 3080
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR6X-RAM
Festplatte 1 Typ:
HDD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Arbeitsspeicher / Takt:
3200 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
750 W
Prozessor:
Intel Turbo Boost Technology 2
Prozessor / Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
Prozessor / Model:
i9-10900K
Gewicht:
17 kg
Prozessor / Cache:
20 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Acer, DG.E1YEG.00R, PO5-615s, PC, PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
58 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.264,69*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
€ 2.378,58*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.425,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,58*
€ 2.830,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,385*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,90*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 52,68*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 93,93*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 27,63*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,72*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 15,00*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 78,80*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 209,17*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.