Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Acer PO9-920 Gaming PC Intel® Core™ i9 i9-10980XE 32 GB 1 TB SSD Nvidia GeForce RTX 3090 Windows® 10 Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336934-BP
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DG.E24EG.005
EAN/GTIN:
     4710886348580
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Intel® Core™ i9 i9-10980XE (18 x 3 GHz / max. 4.6 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 32 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia GeForce RTX 3090 24 GB Grafikkarte
Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Home · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 20 kg · Grafikkarten Speicher: 24 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia GeForce · Grafikkarten-Modell: RTX 3090 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 1000 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 23 cm · Produktabmessung, Höhe: 61.8 cm · Produktabmessung, Tiefe: 65 cm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 3 · Prozessor / Anzahl Kerne: 18 x · Prozessor / Cache: 24.75 MB · Prozessor / Model: i9-10980XE · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 3 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
2 Antennen, 2 Thermal-Pads

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
65 cm
Produktabmessung, Höhe:
61.8 cm
Produktabmessung, Breite:
23 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
18 x 3 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Acer
Grafikkarten Speicher:
24 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia GeForce
Schnittstellen: DisplayPort:
3 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
18 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
RTX 3090
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR6X-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Home
Leistung Netzteil:
1000 W
Prozessor:
Intel Turbo Boost Technology 3
Prozessor / Taktfrequenz:
3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
Prozessor / Model:
i9-10980XE
Gewicht:
20 kg
Prozessor / Cache:
24.75 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc acer, komplett-pc, komplettsysteme 1tb, Acer, DG.E24EG.005, PO9-920, PC, PC-Systeme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
59 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 3.761,86*
Lager 102
k.A.
Frei Haus
€ 3.955,94*
29 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 4.035,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.955,94*
€ 4.707,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,385*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,90*
Sonstiges
Logitech
920-008087
ab € 52,68*
Sonstiges
Logitech
981-000668
ab € 93,93*
Sonstiges
Logitech
910-004345
ab € 27,63*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,72*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 15,00*
Sonstiges
Trust International
20562
ab € 78,80*
Sonstiges
Logitech
941-000-112
ab € 209,17*
Sonstiges
Renkforce
RF-4781892
ab € 22,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.