Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EKEY UNO 200102 Fingerprint Zugangssystem Aufputz, Wand IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336653-BP
Hersteller:
     EKEY UNO
Herst.-Nr.:
     200102
EAN/GTIN:
     9120068255820
Suchbegriffe:
9120068255820
EKEY UNO
200102
Diebstahlsicherung
Fingerprint mit Akku und Funk für Nuki Smart Lock

Aufputzmontage in nur wenigen Minuten
Für Außen- und Innenbereich geeignet
Bis zu 200 Finger bzw. 20 User

Der ekey uno Fingerprint mit Akku und Funk für Nuki ist ein praktischer Alltagshelfer. Nie mehr Schlüssel, Karten und Codes, die verloren oder vergessen werden können. Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger!

Ausstattung:
Empfohlene Montagehöhe: 110 cm
Durchschnittliche Akkulaufzeit von 6 Monaten
Akku und Steckernetzteil
Ähnlich RAL: RAL 000 8000|RAL 000 9000
Versorgung: DC
FAR: 1:10 000 000
FRR: 1:100

Technische Daten:
Auslösung durch: Fingerabdruck · Gewicht: 520 g · Montageart: Aufputz,Wand · Produkt-Art: Fingerprint Zugangssystem · Produktabmessung, Breite: 53.13 mm · Produktabmessung, Höhe: 114.71 mm · Schutzart: IP54 · Weitere technische Daten: Max. Betriebstemperatur: 60 °C
Min. Betriebstemperatur: -20 °C
Bluetooth-Klasse: Klasse 1
Bluetooth Standard: 4.2
Farbe: Weiss
Material: Kunststoff ASA-PC|Kunststoff PMMA
Max. Versorgungsspannung: 8,4 V
Min. Versorgungsspannung: 6,3 V

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android

Hinweis:
Der ekey uno Fingerprint benötigt das elektronische Türschloss Nuki Smart Lock, um die Tür zu öffnen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 53.13 mm x 114.71 mm
Produktabmessung, Höhe:
114.71 mm
Produktabmessung, Breite:
53.13 mm
1c. Marke:
EKEY UNO
Schutzart:
IP54
Auslösung durch:
Fingerabdruck
Montageart:
Aufputz | Wand
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Fingerprint Zugangssystem
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 243,30*
€ 266,46*
Frei Haus
ab € 209,42*
€ 266,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,56*
€ 312,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.