Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

EKEY 101300 Montageplatte Unterputz, Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2336575-BP
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     101300
EAN/GTIN:
     9120022226347
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
Montageplatte
ekey fingerprint zugangskontrolle
ekey Unterputzdose FS IN

Montage: Unterputz
Farbe: Stahlgrau
Für ungeschützten Außenbereich tauglich
Material: Stahl

Die ekey Unterputzdose für den ekey Fingerscanner integra ist eine Montagedose aus Stahl, die die Unterputzmontage ohne Frontplatte des ekey Fingerscanner integra in eine Hohlwand ermöglicht. Die ekey Unterputzdose für den ekey Fingerscanner integra ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Diese ekey Unterputzdose ist für die ortsfeste Montage in einer Hohlwand und für den Einsatz im Innenbereich und geschützten Außenbereich vorgesehen. Die ekey Unterputzdose für den Fingerscanner integra ist eine optionale Komponente des ekey Fingerscanner integra und kann nur dort verwendet werden.

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 42 mm x 87 mm
Produktabmessung, Höhe:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
42 mm
1c. Marke:
EKEY
Montageart:
Unterputz | Wand
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, 9120022226347, EKEY, 101300, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,04*
€ 25,38*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,39*
€ 25,77*
€ 4,00*
ab € 23,62*
€ 27,08*
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 27,09*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 27,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ekey biometric systems
101794
ab € 259,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.