Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Apple Mac mini mit Apple M1 Chip 256 GB 8 GB Apple M1 MacOS Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     102-2335823-BP
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGNR3D/A
EAN/GTIN:
     194252091630
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Kleine Schale. Schneller Kern.
Mac mini. Jetzt mit dem Apple M1 Chip.
Mega Power, mini Format.

Von Apple designter M1 Chip für einen gigantischen Leistungssprung bei CPU und GPU und maschinellem Lernen
Die 8‑Core CPU liefert eine bis zu 3x schnellere Performance, mit der Workflows schneller als je zuvor werden*
8‑Core GPU mit bis zu 6x schnellerer Grafik für grafikintensive Apps und Games*
16‑Core Neural Engine für fortschrittliches maschinelles Lernen
8GB gemeinsamer Arbeitsspeicher, damit alles, was du machst, schnell und flüssig geht
Superschneller SSD Speicher startet Apps und öffnet Dateien sofort
Fortschrittliches Kühlsystem für eine durchgehend unglaubliche Leistung
WLAN 6 der nächsten Generation für schnellere Verbindungen
Zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse, ein HDMI 2.0 Anschluss, zwei USB‑A Anschlüsse und Gigabit Ethernet
macOS Big Sur mit einem eindrucksvollen neuen Design und großen App Updates für Safari, Nachrichten und Karten
Ultrakompaktes Design mit 19,7cm Seitenlänge in Silber

Mac mini mit dem neuen Apple M1Chip. Mit einer bis zu 3x schnelleren CPU, einer bis zu 6x schnelleren GPU und einer leistungsstarken Neural Engine, die eine bis zu 15x schnellere Performance für maschinelles Lernen ermöglicht.* Für großartige Performance, minus groß.

Der Apple M1 Chip bringt den Mac mini, den vielseitigsten Mac Desktop-Computer, auf ein völlig neues Level an Leistung. Mit bis zu 3x schnellerer CPU Geschwindigkeit, bis zu 6x schnellerer Grafik, einer leistungsstarken Neural Engine mit bis zu 15x schnellerem maschinellen Lernen und superschnellem gemeinsamen Speicher– alles in einem ultrakompakten Design.* So kannst du auf dem Mac mini mit Geschwindigkeit und Power arbeiten, spielen und kreativ sein, die du dir nicht vorstellen kannst.

Technische Daten:
Apple Produktvariante: WiFi · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: MacOS · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.2 kg · Grafikkarten Typ: Apple M1 · Grafikkarten-Modell: 8-Core GPU · Herstellerfarbe: Silber · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mac mini mit Apple M1 Chip · Produktabmessung, Breite: 197 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Tiefe: 197 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Serie: Apple M1 · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.1 (Gen 2),Thunderbolt 3,HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) · Schnittstellen: Thunderbolt: 3 x · Schnittstellen: USB 3.1: 2 x

Hinweis:
Es sind konfigurierbare Optionen verfügbar.
*Verglichen mit der vorherigen Generation.
Weitere Informationen:
Apple Produktvariante:
WiFi
Bluetooth Version:
5.0
Bluetooth:
Ja
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
197 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
197 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Apple
Grafikkarten Typ:
Apple M1
Schnittstellen: Thunderbolt:
3 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Schnittstellen: USB 3.1:
2 x
Grafikkarten-Modell:
8-Core GPU
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.1 (Gen 2) | Thunderbolt 3 | HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a)
Prozessor / Marke:
Apple
Prozessor / Serie:
Apple M1
Betriebssystem / Version:
MacOS
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
SSD 1 Kapazität:
256 GB
Gewicht:
1.2 kg
Produkt-Art:
Mac mini mit Apple M1 Chip
Weitere Suchbegriffe: apple komplettsystem, komplettsysteme mac mini, 194252091630, Apple, MGNR3D/A, Mac Mini, apple PC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 634,93*
€ 654,66*
€ 2,49*
ab € 634,94*
€ 654,67*
Frei Haus
ab € 658,19*
€ 663,60*
Frei Haus
ab € 660,29*
€ 665,73*
Lager 102
Frei Haus
ab € 697,32*
€ 703,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,02*
€ 815,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,32*
€ 808,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 10,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.