Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz DB-330123-010-S 4K UHD, Audio Return Channel H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335607-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-330123-010-S
EAN/GTIN:
     4016032446637
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker 1.00 m Schwarz DB-330123-010-S 4K UHD,Audio Return Channel HDMI-Kabel

DIGITUS HDMI Premium High Speed Anschlusskabel, Typ A St/St, 1.0m, m/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, sw

Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
Multi Stream Audio/Video Unterstützung

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Ausstattung:
Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
4K 3D Unterstützung
Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
Dolby TrueHD fähig
Multi Stream Audio/Video Unterstützung
21:9 Cinemascope Unterstützung
32 Kanal Audio Unterstützung
Mit Ethernet-Kanal (HEC)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD,Audio Return Channel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI Premium High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Kabel: schwarz
Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
HDTV Standard: Ultra HD 4K
Länge: 1 m

Lieferumfang:
HDMI Premium High Speed Anschlusskabel, Typ A St/St, 1.0m, m/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, sw

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
HDMI Premium High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD | Audio Return Channel
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, alarmkabel, 04016032446637, Digitus, DB-330123-010-S, bildschirmanschluss
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,32*
€ 4,66*
1
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 4,83*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 4,92*
1
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 6,05*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.