Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Premium High Speed mit Ethernet Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2335604-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DB-330123-030-S
EAN/GTIN:
     4016032446606
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige

HDMI Premium High Speed mit Ethernet Anschlusskabel

4K/Ultra HD und HDR tauglich + Ethernet-Konnektivität

Produktvorteile:

  • Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung

Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.

Technische Daten:

  • Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
  • Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
  • 4K 3D Unterstützung
  • Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video synchronisation)
  • Dolby TrueHD fähig
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
  • AWG: 30
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Plastik
  • HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 3 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Auflösung max.:
3840 x 2160 Pixel, 60Hz
AWG:
30
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Plastik
HDMI Standard:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,97*
€ 7,08*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,98*
€ 7,09*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 5,06*
€ 7,17*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 7,49*
Lager 102
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.