Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 4K, 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2335594-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330125-200-S
EAN/GTIN:
     4016032462057
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A

HDMI AOC Hybrid Glasfaserkabel, UHD 4K, 20 m

Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen auf 20 m in UHD 4K Auflösung mit 18 Gbps Bandbreite.

Produktvorteile:

  • Aktive Glasfaser-Übertragung mit bis zu 18Gbps
  • Auflösungen bis zu 4K@60Hz
  • Überträgt unkomprimierte HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von 20 m
  • Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius
  • Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser
  • Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI)
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
  • Entspricht dem HDMI-Standard 2.0b (abwärtskompatibel)
  • Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferkernen
  • Einfache Plug and Play Installation

Dieses aktive HDMI AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0b, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.

Technische Daten:

  • Unterstützt bis zu 4K mit 50/60Hz
  • Unterstützt bis zu 4K 3D
  • Signalübertragungsrate bis zu 18Gbps
  • Unterstützt bis zu 120Hz bei Full HD
  • Unterstützt 1080p 3D HFR
  • Unterstützt YUV 4:4:4
  • HDCP 2.2, HDCP 1.4
  • HDMI 2.0b (abwärtskompatibel)
  • Unterstützt Deep Color (30 Bit Farbtiefe)
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
  • Unterstützt Audio Return Channel (ARC)
  • Unterstützt Consumer Electronic Control (CEC)
  • Unterstützt Lip-Sync (Audio/Video Synchronisation)
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)
  • Multi Stream Audio/Video Unterstützung
  • 21:9 Cinemascope Unterstützung
  • 32 Kanal Audio Unterstützung
  • Dolby TrueHD fähig
  • Unterstützt 8-Kanal-LPCM, 192 kHz, 24-bit-Audiofähigkeit
  • Unterstützt DTS-HD-Master-Audio-Bitstream
  • Unterstützt Super-Audio-CD (DSD)
  • Unterstützt DVD-Audio
  • Unterstützt Blu-Ray Disc und HD-DVD Audio- und Video
  • Unterstützt EDID 2.0 (Geräteerkennung)
  • Latenz: Zero frame delay
  • 4 x Polymer isolierte Glasfaser: OM3
  • Kabelmantel: LSZH halogenfrei
  • Biegeradius: 25,4 mm
  • Betriebstemperatur: -10 ~ 50°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 80% RH
  • Leistungsaufnahme: 250 mW max.
  • Unterstützt DVI Version 1.0
  • Anschluss 1: HDMI Typ A, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • Auflösung max.: 4096 x 2560 Pixel, 60Hz
  • AWG: 30
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Haube: Metallisiertes Gehäuse
  • HDMI Standard: Premium High Speed HDMI mit Ethernet
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Länge: 20 m
  • AOC - Aktives Optisches Kabel: false
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI Typ A, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
Auflösung max.:
4096 x 2560 Pixel, 60Hz
AWG:
30
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Haube:
Metallisiertes Gehäuse
HDMI Standard:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 30,74*
€ 41,23*
€ 6,90*
ab € 35,02*
€ 44,26*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 35,78*
€ 45,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 36,67*
€ 46,20*
Lager 102
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,24*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.