Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-94022 Netzwerk Werkzeug-Set Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 5e, CAT 6, CAT 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335586-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-94022
EAN/GTIN:
     4016032348849
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Digitus DN-94022 Netzwerk Werkzeug-Set Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 5e,CAT 6,CAT 7

DIGITUS LAN Netzwerk Werkzeug-Set - Netzwerktester - Crimpzange - Schneide- & Abisolierwerkzeug - LSA Auflegewerkzeug

Dieses Werkzeug-Set beinhaltet alle grundlegenden Werkzeuge für eine erfolgreiche Installation von Netzwerk-Kabeln und die anschließende Kontrolle der angeschlossenen Daten-Leitungen
Das Set enthält eine Abisolier-Zange mit einstellbarer Schnitt-Tiefe für Ethernet Daten-Kabel mit einem Durchmesser bis 10 mm und Einzel-Adern am 2 mm
Ein LSA-Auflegewerkzeug dient dazu, die freigelegten Einzeladern eines Netzwerkkabels an einem Patch-Panel oder einer Daten-Anschlussdose anzuschließen und überstehende Kabel-Enden bündig anzutrennen
Die enthaltene Crimp-Zange verfügt über einen ergonomisch gestalteten Griff und kann für die Konfektionierung von RJ45, RJ12 und RJ11 Steckern verwendet werden
Der batteriebrtriebene (9V Block) Netzwerk-Tester für RJ11, RJ12 und RJ45-Stecker enthält 9 LEDs (Pin 1-8 & Ground) für die Funktions-Anzeige und verfügt über einen automatischen Testdurchlauf

Das DIGITUS® Netzwerk-Werkzeugset eignet sich für den Vorort-Service. Das Werkzeugset ist ideal für die Fehlersuche, Tests und Neuinstallationen.

Ausstattung:
Geeignet für 6P4C- und 8P8C-Stecker
Schnelle und einfache Bedienung
Ergonomischer Griff
Robuste Metallausführung
Netzwerktester:
Ideal zum Testen von RJ11-, RJ12- und RJ45-Buchsen
Einzelne LED-Anzeigen für PIN 1 bis 8 und Ground
Zur Durchgangsmessung von Netzwerk- oder Kommunikationskabeln
Automatischer Testdurchlauf
Auflegewerkzeug:
Geeignet für LSA-Leisten
Kabelinstallation mit gleichzeitigem Abschneiden der überstehenden Kabelenden
Mit Ausziehhaken und Entrieglungsklinge
Schneid- und Abisolierwerkzeug:
Geeignet für CAT 5e, CAT 6, CAT 7 (Ø 2-10 mm)
Einstellbare Schnitttiefe

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 5e,CAT 6,CAT 7 · Weitere technische Daten: Netzwerktester:
Toner - Batterie: 9V Alkaline
Hauptgerät Anschluss: 2x RJ45-Buchse
Remote-Einheit Anschluss: 1x RJ45-Buchse

Lieferumfang:
Netzwerktester RJ11, 12 und 45,LSA Punch Down Tool mit Kabelschneidwerkzeug,Krimpzange RJ11, 12 und 45,Schneide- und Abisolierwerkzeug,Tragetasche,exklusive Batterie für den Netzwerktester (Blockzelle 9V)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)):
CAT 5e | CAT 6 | CAT 7
Produkt-Art:
Netzwerk Werkzeug-Set
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 8,95*
ab € 13,05*
€ 18,53*
1
€ 4,00*
ab € 12,74*
€ 18,77*
1
€ 6,78*
ab € 13,64*
€ 19,40*
Lager 102
1007
1
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,76*
1
€ 4,50*
ab € 14,00*
€ 19,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.