Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2335579-MU Herst.-Nr.: DN-93904 EAN/GTIN: 4016032267164 |
| |
|
|  |  |
 | CAT 5e Patchkabel-Adapter, 2x CAT 5e, geschirmt 2x CAT 5e (PC-PC) Die geschirmten Patchkabel-Adapter bestehen aus zwei RJ45-Buchsen und einem 0.19 m langem Patchkabel mit RJ45-Stecker. Sie sind erhältlich in verschiedenen Ausführungen, die je nach Pin-Belegung auf den benötigten Anwendungszweck individualisiert sind. Technische Daten: - 2x RJ45-Buchse zu 1x RJ45-Stecker
- Patchkabel verfügt über Knickschutztülle mit Zugentlastung und Rasthebelschutz
- Pin-Belegung: 1-1:2-2:3-3:4-1:5-2:6-6:7-3:8-6
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,46* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,54* | € 3,47* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,56* | € 3,50* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,57* | € 3,51* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,08* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|