Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2335578-MU Herst.-Nr.: DN-93901 EAN/GTIN: 4016032266488 |
| |
|
|  |  |
 | CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modulare Kupplung Produktvorteile: - Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln
- Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit
- Die Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)
Die modulare CAT5e Klasse D Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1". Technische Daten: - Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS UL-94V-0
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
- Kategorie: CAT 5e
Weitere Informationen:  |  | Kategorie: | CAT 5e |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,43* | € 2,06* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 1,53* | € 2,07* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,56* | € 2,11* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,56* | € 2,11* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,53* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|