|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2335566-MU Herst.-Nr.: AT-AG 8/8 C6S EAN/GTIN: 4016032229032 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus RJ45 Netzwerk Adapter CAT 5,CAT 5e,CAT 6 [1x RJ45-Buchse - 1x RJ45-Buchse] Grau
DIGITUS Modular Kupplung, 8P8C, 1:1 geschirmt CAT6, Metallgehäuse
Schnelle und einfache Verlängerung von Patchkabeln Die RJ45-Buchsen sind geschirmt und bieten so optimale Sicherheit Die Kupplung bietet eine lange Lebensdauer (Steckzyklen)
Die modulare CAT 6 Kupplung von DIGITUS® besteht aus zwei geschirmten RJ45 Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 1 · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5,CAT 5e,CAT 6 · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Weitere technische Daten: Material Gehäuse: ABS UL-94V-0 Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ Schirmung: Vernickeltes Bronze PCB:FR4, UL 94V-0 Kontaktmaterial: Phosphorbronze Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5) Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5) Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Lieferumfang: Modular Kupplung, 8P8C, 1:1 geschirmt CAT6, Metallgehäuse
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschlüsse: | RJ45 | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5 | CAT 5e | CAT 6 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Netzwerk Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, rj-45 kupplung, 04016032229032, Digitus, AT-AG 8/8 C6S, Netzwerk-Kupplung |
|  |  |
| |