Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modulare Kupplung, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2335565-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AT-AG 2X8/8
EAN/GTIN:
     4016032066576
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

CAT 5e, Klasse D, RJ45 Modulare Kupplung, geschirmt

Die modulare CAT5e Kupplung von DIGITUS® besteht aus drei geschirmten RJ45-Buchsen. Die Belegung erfolgt "1:1".

Technische Daten:

  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS halogenfrei, UL 94V-0
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
78
1
€ 9,90*
ab € 3,86*
€ 5,51*
1
€ 6,78*
ab € 3,87*
€ 5,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,92*
€ 5,60*
1
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 7,47*
Lager 102
335
1
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.