Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS RJ45 Modulare Kupplung, ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2335564-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AT-A 8/8
EAN/GTIN:
     4016032066569
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter

RJ45 Modulare Kupplung, ungeschirmt

Die ungeschirmten modularen RJ-Kuppplungen von DIGITUS® sind erhältlich als RJ12, 6P6C oder RJ45, 8P8C Variante. Die Belegung erfolgt "1:1".

Technische Daten:

  • Technische Eigenschaften:
  • Material Gehäuse: ABS
  • Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
  • Schirmung: Vernickeltes Bronze
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Physikalische Eigenschaften:
  • Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
  • Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
  • Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,50*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 0,38*
€ 0,51*
6 Tage
26408
1
€ 9,90*
ab € 0,35*
€ 0,52*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,52*
Lager 102
3552
1
Frei Haus
ab € 0,99*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.