Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Strom Netzkabel 1.80 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2335555-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440101-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311751
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Digitus Strom Netzkabel 1.80 m Schwarz

DIGITUS Netzanschlusskabel, CEE 7/7 (Typ-F) - C13 St/Bu, 1.8m, H05VV-F3G 0.75qmm, schwarz

Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das Hausstromnetz (Steckdose).

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DC (Strom) · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Netzkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: vernickelt
Farbe Kabel: schwarz
Farbe Anschlüsse: schwarz
Haube: vergossen
Sortiment: Geräteanschlusskabel
Verpackung: Polybag
Anschluss 1: CEE 7/7 (Typ-F)(CEE 7/7), Stecker
Anschluss 2: IEC C13, Buchse
Adern-Querschnitt: 0,75 qmm
Strombelastbarkeit: 250V/10A
Kabel-Norm: H05 VV F3G
Adern Material: CU
Länge: 1.8 m
Schirmung: ungeschirmt

Lieferumfang:
Netzanschlusskabel, CEE 7/7 (Typ-F) - C13 St/Bu, 1.8m, H05VV-F3G 0.75qmm, schwarz

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Netzkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
Strom
Anschluss-Typ:
DC (Strom)
Produkt-Art:
Strom Netzkabel
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Typ-M BS 546 Stecker auf IEC-60320 C13, netzkabel typ-m bs 546 stecker auf iec-60320 c13, 04016032311751, Digitus, AK-440101-018-S, Festplatten Stromkabel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1258
1
€ 9,90*
ab € 2,64*
€ 3,68*
1
€ 6,78*
ab € 2,69*
€ 3,75*
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,78*
1
€ 4,50*
ab € 2,71*
€ 3,78*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.