Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2333667-MU Herst.-Nr.: 6599-0-2821 EAN/GTIN: 4011395993798 |
| |
|
|  |  |
 | Elektronik, Busch-Dimmer®, Bedienelemente alpha, Bedienelement für Busch-Memory-Taststeuergerät, Bedienelement Mit Glimmlampe. Kombinierbar mit LED-Dimmer 6524 U, Busch-Universal-Taststeuergerät 6550 U-10x, Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, Busch-Universal-Relaiseinsatz 6401 U-10x, Busch-Universal-Serieneinsatz 6402 U. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | einteilige Taste | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck | Verwendung: | Schalter/Dimmer | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | anodisiert/eloxiert | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | Bronze | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |