Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba Canvio Advance 1 TB Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) USB-A (USB 3.2 Gen 1) Schwarz HDTCA10EK3AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2333177-BP
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDTCA10EK3AA
EAN/GTIN:
     4260557511206
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Toshiba Canvio Advance 1 TB Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 Schwarz HDTCA10EK3AA

Toshiba Canvio Advanced 2020 1 TB Schwarz

Externe 2,5-Zoll-Festplatte
Strukturierte Oberfläche
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1
USB-betrieben
Software zur automatischen Datensicherung
Toshiba-Software für Speichersicherheit

Der Canvio Advance ist eine solide Speicherlösung für alle, die Qualität und Stil zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis wünschen. Bis zu 4 TB Hochleistungsspeicher sind in einem eleganten Gehäuse untergebracht. Es ist in drei verschiedenen Farben erhältlich, um persönlichen Vorlieben gerecht zu werden. Als echten Mehrwert enthält es ein Backup-Softwarepaket und eine einfach zu konfigurierende Sicherheitssoftware zur Sicherung Ihrer Daten.

Technische Daten:
Festplatten-Formatierung: Windows,MacOS · Gewicht: 149 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Tiefe: 109 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 · Serie (Festplatten): Canvio Advance · Speicherkapazität: 1 TB

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 14 x 109 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
109 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A (USB 3.2 Gen 1)
Festplatten-Formatierung:
Windows | MacOS
Serie (Festplatten):
Canvio Advance
Speicherkapazität:
1 TB
Gewicht:
149 g
Produkt-Art:
Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte toshiba 1tb, external hdd, external hard drives 1tb, 04260557511206, Toshiba, HDTCA10EK3AA, Canvio Advance Black 2020, Harddisk
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 44,85*
€ 57,34*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 45,17*
€ 57,49*
€ 4,50*
ab € 45,40*
€ 57,82*
€ 6,95*
ab € 48,81*
€ 62,11*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 56,23*
€ 71,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
€ 190,13*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
€ 229,05*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
€ 239,60*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
€ 165,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 80,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 19,20*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 12,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 20,94*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 31,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,54*
Ähnlich
Seagate
STLC10000400
€ 198,83*
Ähnlich
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 12,81*
Ähnlich
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.