Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle X50V6 39.6 cm (15.6 Zoll) All-in-One PC Intel® Celeron® 3865U 8 GB 120 GB SSD Intel HD Graphics 610 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332994-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161158723
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Shuttle X50V6 All-in-One PC

Display: 39.6 cm (15.6 Zoll) Touch-Farbdisplay 1366 x 768 Pixel
Prozessor: Intel® Celeron® (3865U) (2 x 1.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM
Speicher: 120 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 610
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

All-in-One-PC für POS, POI, Kiosk Anwendungen

Der Shuttle XPC all-in-one X50V6 ist das neue Modell in Shuttles erfolgreicher X50-Serie und mit einem Intel® Celeron® Prozessor 3865U (2 MB Cache, 1,80 GHz) ausgestattet. Die moderne Kaby-Lake-Architektur und die geringere Strukturbreite des Prozessors von nur 14 nm wirkt sich sehr positiv auf den Stromverbrauch und die Rechenleistung aus. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Nützlich für Anwendungen im vertikalen Markt ist die Anordnung der meisten Anschlüsse auf der Unterseite des Gehäuses und die Resistenz der Vorderseite gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54.

Diese Modellvariante ist zusätzlich mit 2 seriellen und einer parallelen Schnittstelle ausgerüstet. Durch die Verwendung einer sehr schnellen 120 GB SSD startet das bereits vorinstallierte Windows 10 Pro (64 Bit) in Sekundenschnelle.

Ausstattung:
IP54 Spritzwassergeschützt · Watch Dog Hardware · 24/7 geeignet · Lüfterlos

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Display-Diagonale (cm): 39.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 15.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Touch-Farbdisplay · Gewicht: 4.8 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Integrierte Kamera,Integrierte Lautsprecher,Integriertes Mikrofon,Integrierte SSD,Kensington Lock,Speicherkartenleser · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 391 mm · Produktabmessung, Höhe: 327 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Prozessor: Intel® Celeron® Prozessor 3865U (2 MB Cache, 1,80 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 2 MB · Prozessor / Model: 3865U · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kartenleser,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Parallel (IEEE 1284),RJ45,Seriell (9pol.),USB 2.0,USB 3.0,VGA,Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 n/g/b/a) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Schnittstellen: parallel: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SD

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Netzteil

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
39.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
327 mm
Produktabmessung, Breite:
391 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
15.6 Zoll
Display-Eigenschaften:
Touch-Farbdisplay
Display-Auflösung:
1366 x 768 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 1.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
610
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kartenleser | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Parallel (IEEE 1284) | RJ45 | Seriell (9pol.)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher | Integriertes Mikrofon | Integrierte SSD | Kensington Lock | Speicherkartenleser
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel® Celeron® Prozessor 3865U (2 MB Cache, 1,80 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Schnittstellen: parallel:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
3865U
Gewicht:
4.8 kg
Prozessor / Cache:
2 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, shuttle komplettsystem, all-in-one pc 15", Shuttle, X50V6, All-In-One, Allinone, AIO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 580,16*
€ 592,84*
Frei Haus
ab € 546,49*
€ 595,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,84*
€ 687,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,60*
€ 686,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,16*
€ 672,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,52*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,94*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,69*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 32,03*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,22*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,13*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,30*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,38*
Sonstiges
Brennenstuhl
1159720216-1
ab € 10,79*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506980
ab € 14,23*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,55*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.