Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Gigabyte CR-2332993 Mini PC Intel Celeron J4105 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz) 8 GB RAM 120 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332993-BP
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     CR-GBPC-4105
EAN/GTIN:
     4064161158716
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Gigabyte Mini PC CR-2332993

Prozessor: Intel® Celeron® Celeron J4105 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB RAM
Speicherkapazität: 120 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Windows® 10 Pro
Ultra leiser, passiv gekühlter Mini-PC mit nur 0.63 Liter Gehäusevolumen

Dieser sehr kompakte silent PC vom weltbekannten Markenhersteller Gigabyte bringt Ihnen neueste Technik in Ihr Büro.

Mit seinen winzigen Abmessungen spart er Ihnen eine Menge Platz und kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Vesahalterung auch problemlos hinter jeden TFT oder Fernseher montiert werden. Dies geschieht dazu noch angenehm leise, da das System passiv gekühlt ist und über eine externe Stromversorgung verfügt.

Dabei müssen Sie nicht auf Leistung verzichten. Im Inneren arbeitet eine Intel® Celeron® CPU mit bis zu 4 x 2.5 GHz. Sie wird unterstützt vom schnellen 8 GB DDR3 Arbeitsspeicher und einer sehr schnellen 120 GB großen SSD, wodurch Betriebssystem und Daten in Sekundenschnelle zur Verfügung stehen.

Trotz seines kleinen Formates verfügt der Gigabyte Brix über eine HDMI™ und eine Mini Display Port Schnittstelle, so das Sie auch 2 Bildschirme gleichzeitig nutzen können.

Die GIGABYTE-Ingenieure haben einen ultrakompakten PC mit einer Oberfläche aus gebürstetem Aluminium entwickelt. Der BRIX ist ideal für ein breites Spektrum an Computeranwendungen zu Hause oder im Büro und überzeugt durch seine Einfachheit und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Auswahl an Prozessoren, die das gesamte Leistungsspektrum abdecken, setzt der BRIX einen neuen Standard für die Desktop-Miniaturisierung, der ihn als diskreten HTPC / Multimedia-Hub, als Ultra-Low-Power-PC für die Familie, als Tiny-Office-PC oder als Digital Signage Lösung perfekt eignet.

Windows® 10 Pro ist bereits fertig auf dem System installiert und sofort betriebsbereit.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 16 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 500 g · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 113 mm · Produktabmessung, Höhe: 47 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Prozessor: Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4 MB Cache, bis 2,50 GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: Celeron J4105 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD m.2 SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Gigabit-LAN (1 Gbit/s),HDMI®,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Mini DisplayPort,RJ45,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),USB-C™ USB 3.2 (Gen 1) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Lieferumfang:
PC,Netzteil,Vesa Halterung (75/100),Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
47 mm
Produktabmessung, Breite:
113 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
120 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
1c. Marke:
Gigabyte
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | HDMI® | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Mini DisplayPort | RJ45 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB-C™ USB 3.2 (Gen 1)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4 MB Cache, bis 2,50 GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD m.2 SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron J4105
Gewicht:
500 g
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, gigabyte mini-pc, komplett-pc, Gigabyte, CR-GBPC-4105, CR-2332993, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
k.A.
Frei Haus
ab € 300,90*
€ 313,50*
Frei Haus
ab € 292,71*
€ 313,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,01*
€ 368,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,90*
€ 358,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,345*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,22*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,99*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 223,24*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,80*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,68*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 15,04*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,02*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 47,20*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 21,95*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.