Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2332984-MU Herst.-Nr.: CQ6025S EAN/GTIN: 4052792049763 |
| |
|
|  |  |
 | Patchkabel, PUR, Cat.6A, S/FTP, schwarz, 0,5 m" von LogiLink Professional LogiLink’s Cat.6A PUR Patchkabel eignet sich hervorragend für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Der abriebfeste Mantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PUR) schützt vor äußeren Einflüssen wie Hitze, Öl, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und anderen widrigen Einflüssen. Dieses hochwertige Kabel eignet sich speziell für die feste Installation und gelegentliche freie Bewegung in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung. Dieses Kabel ist nicht wasserfest und nicht für die Erdverlegung geeignet! Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 160 mm |  | Verpackungstiefe | 200 mm |  | Paketgewicht | 27 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 90 °C | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |  | Breite des Versandkartons | 400 mm |  | Höhe des Versandkartons | 300 mm | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Mantelmaterial | Polyurethane (PUR) |  | AWG Kabelgröße | 27 |  | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Frequenz | 500 MHz |  | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja |  | Ölbeständig | Ja | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Halogen | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | ISO/IEC 11801, EN50173-1, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 60811-2-1, IEC 60754 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,82* | € 1,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,87* | € 1,37* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,20* | € 2,66* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,78* | € 2,84* |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|