Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6 S/FTP 10.00 m Grau Flammwidrig, Geflechtschirm, Gesamtschirm, Hal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332960-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2029X
EAN/GTIN:
     4052792057249
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat6
Kat6
LogiLink RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6 S/FTP 10.00 m Grau Flammwidrig,Geflechtschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei,Paarschirm

LogiLink CQ2029X - Crossover Patchkabel Cat.6 S/FTP, 10m

Crossover Patchkabel zur Verbindung von z.B. PC und Notebook
Spezifikation: Cat.6, S/FTP 27/7 AWG
Schirmung: Paare in Metallfolie u. Geflechtgesamtschirm
Qualität: 100% Kupferdraht
Mantel: Halogenfrei u. flammwidrig (LSZH)
Farbe: Graues Kabel und grüne Knickschutztülle

Das hochwertige LogiLink Crossover Patchkabel eignet sich bestens für die Verbindung von 2 PC's. Der flexible Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Die LogiLink Crossover Patchkabel eignen sich ideal zur Datenübertragung, z.B. zwischen Notebook und PC.
Erhätlich in den Längen: 0,50 m (CQ2022X), 1 m (CQ2023X), 2 m (CQ2025X), 3 m (CQ2026X), 5 m (CQ2027X), 10 m (CQ2029X).

Technische Daten:
AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Geflechtschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei,Paarschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
1x Crossover Patchkabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Geflechtschirm | Gesamtschirm | Halogenfrei | Paarschirm
Steckerausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45 (gekreuzt)
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
27/7
Geschirmt:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerk Anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
99
1
€ 9,90*
ab € 4,42*
€ 6,59*
1
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 7,65*
1
€ 4,00*
ab € 4,79*
€ 7,65*
1
€ 5,50*
ab € 4,83*
€ 8,07*
Lager 102
86
1
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CQ2022X
ab € 0,66*
Sonstiges
LogiLink
CQ2023X
ab € 0,86*
Sonstiges
LogiLink
CQ2025X
ab € 1,24*
Sonstiges
LogiLink
CQ2026X
ab € 1,61*
Sonstiges
LogiLink
CQ2027X
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.