Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2332955-BP Herst.-Nr.: CQ2022X EAN/GTIN: 4052792057195 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink RJ45 (gekreuzt) Netzwerk Anschlusskabel CAT 6 S/FTP 0.50 m Grau Flammwidrig,Geflechtschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei,Paarschirm
LogiLink CQ2022X - Crossover Patchkabel Cat.6 S/FTP, 0,5m
Crossover Patchkabel zur Verbindung von z.B. PC und Notebook Spezifikation: Cat.6, S/FTP 27/7 AWG Schirmung: Paare in Metallfolie u. Geflechtgesamtschirm Qualität: 100% Kupferdraht Mantel: Halogenfrei u. flammwidrig (LSZH) Farbe: Graues Kabel und grüne Knickschutztülle
Das hochwertige LogiLink Crossover Patchkabel eignet sich bestens für die Verbindung von 2 PC's. Der flexible Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Die LogiLink Crossover Patchkabel eignen sich ideal zur Datenübertragung, z.B. zwischen Notebook und PC. Erhätlich in den Längen: 0,50 m (CQ2022X), 1 m (CQ2023X), 2 m (CQ2025X), 3 m (CQ2026X), 5 m (CQ2027X), 10 m (CQ2029X).
Technische Daten: AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 (gekreuzt) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Anzahl Anschlüsse (Details): 2 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Geflechtschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei,Paarschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: 1x Crossover Patchkabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.50 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Halogenfrei: | Ja | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | RJ45 | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Geflechtschirm | Gesamtschirm | Halogenfrei | Paarschirm | Steckerausführung: | gerade | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 (gekreuzt) | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 27/7 | Geschirmt: | Ja | Produkt-Art: | Netzwerk Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6, patchkabel, 04052792057195, LogiLink, CQ2022X, gekreuzt |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,66* | € 1,09* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 0,75* | € 2,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,98* | € 2,28* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,54* | € 2,54* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|