Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0176 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0176 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0176 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0176 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0176 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2332953-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0176
EAN/GTIN:
     4052792055252
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das ultrahochleistungsfähige HDMI-Kabel von LogiLink überträgt Audio und Video Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 10K, 8K/60 Hz und 4K/120 Hz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
855
1
€ 9,90*
ab € 2,16*
€ 3,24*
1
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,00*
1
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 4,00*
1
€ 5,50*
ab € 2,39*
€ 4,41*
Lager 102
47
1
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
€ 2,52*
Sonstiges
LogiLink
CU0167
€ 2,69*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
€ 3,30*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
€ 4,61*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
€ 2,56*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
€ 2,84*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
€ 3,18*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
€ 3,12*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
€ 4,34*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
€ 3,35*
Sonstiges
LogiLink
CU0170
€ 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.