Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0175 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,5 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2332952-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0175
EAN/GTIN:
     04052792055245
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,02*
€ 3,12*
1
€ 5,50*
ab € 2,22*
€ 4,30*
1
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 4,30*
Lager 102
56
1
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,69*
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
€ 2,51*
Sonstiges
LogiLink
CU0167
€ 2,68*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
€ 3,30*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
€ 4,57*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
€ 2,55*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
€ 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
€ 3,19*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
€ 3,25*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
€ 4,32*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
€ 3,35*
Sonstiges
LogiLink
CU0170
€ 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.