Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0173 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0173 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0173 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0173 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
LogiLink CU0173 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2332950-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0173
EAN/GTIN:
     4052792055221
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das HDMI-AOC-Kabel bietet Ihnen ein Seherlebnis in 8K-Ultra-HD-Auflösung und eignet sich ideal für den Anschluss Ihres Computers oder Laptops an einen HDTV, Monitor oder Projektor über längere Distanzen. Die aktive optische Lösung sorgt dafür, dass das Audio-/Videosignal auch über große Entfernungen verlustfrei übertragen wird und kein externer Strom benötigt wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Gewicht
26 g
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,75*
6 Tage
601
1
€ 9,90*
ab € 1,84*
€ 2,77*
1
€ 5,50*
ab € 2,05*
€ 3,95*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,58*
1
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
CU0172
€ 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.