Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2332949-BP Herst.-Nr.: CU0172 EAN/GTIN: 4052792055214 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-C® Stecker 0.15 m CU0172
LogiLink CU0172 - USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C® Stecker, 0,15m
Anschluss 1: USB-A Stecker Anschluss 2: USB-C® Stecker Max. Übertragungsrate: Bis zu 5 Gbit/s Ausgangsleistung bis zu 3A Länge: 0,15m Farbe: Weiß
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C® Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C® Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte. Erhältlich in den Längen: 0,15 m, 0,5 m, 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m und in den Farben: Schwarz und Weiß.
Ausstattung: Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C® Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C® Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte. Erhältlich in den Längen: 0,15 m, 0,5 m, 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m und in den Farben: Schwarz und Weiß.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: 1x USB 3.2 Gen1x1 Anschlusskabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.15 m | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0) | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) | Anschluss-Typ: | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 1,67* | € 2,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 1,68* | € 2,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 1,84* | € 3,73* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 2,97* | € 4,51* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,32* | € 5,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|