Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 2m, LogiLink® [CU0170]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2332947-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0170
EAN/GTIN:
     04052792055191
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.

- Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-C Stecker
Max. Übertragungsrate: Bis zu 5 Gbit/s
- Ausgangsleistung bis zu 3A
- Länge: 2m
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Zertifizierung
CE
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Gewicht
71 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,66*
7 Tage
333
1
€ 9,90*
ab € 2,47*
€ 3,68*
1
€ 6,78*
ab € 3,12*
€ 4,65*
1
€ 5,50*
ab € 2,73*
€ 5,01*
Lager 102
169
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
€ 2,52*
Sonstiges
LogiLink
CU0167
€ 2,67*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
€ 3,31*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
€ 4,59*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
€ 2,54*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
€ 2,83*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
€ 3,19*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
€ 3,13*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
€ 3,26*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
€ 4,36*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
€ 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.