Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0167 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2332944-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0167
EAN/GTIN:
     04052792055160
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Produktinformationen "USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C Stecker, 0,5m" von LogiLink Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
286
1
€ 9,90*
ab € 1,77*
€ 2,61*
1
€ 6,50*
ab € 1,80*
€ 2,65*
1
€ 6,78*
ab € 1,88*
€ 2,77*
1
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 3,74*
Lager 102
394
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
€ 2,52*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
€ 3,24*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
€ 4,44*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
€ 2,47*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
€ 2,75*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
€ 3,16*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
€ 3,06*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
€ 3,16*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
€ 4,22*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
€ 3,38*
Sonstiges
LogiLink
CU0170
€ 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.