Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz CU0167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332944-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0167
EAN/GTIN:
     4052792055160
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Schwarz CU0167

LogiLink CU0167 - USB 3.2 Gen1x1 Kabel, USB-A Stecker auf USB-C® Stecker, 0,5m

Anschluss 1: USB-A Stecker
Anschluss 2: USB-C® Stecker
Max. Übertragungsrate: Bis zu 5 Gbit/s
Ausgangsleistung bis zu 3A
Länge: 0,5m
Farbe: Schwarz

Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C® Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C® Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.
Erhältlich in den Längen: 0,15 m, 0,5 m, 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m und in den Farben: Schwarz und Weiß.

Ausstattung:
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C® Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenübertragungsrate von bis zu zu 5 Gbit/s bei einer Ausgangsleistung von bis zu 3A. Ideal also im Büro zum Anschließen von USB-C® Geräten oder als ständiger Begleiter zum Aufladen Ihrer Mobilgeräte.
Erhältlich in den Längen: 0,15 m, 0,5 m, 1 m, 1,50 m, 2 m, 3 m und in den Farben: Schwarz und Weiß.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Lieferumfang:
1x USB 3.2 Gen1x1 Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker A (USB 3.0)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, 04052792055160, LogiLink, CU0167, usb host kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,70*
1
€ 6,78*
ab € 1,77*
€ 2,71*
1
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 2,89*
1
€ 5,50*
ab € 1,96*
€ 3,87*
Lager 102
436
1
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0166
ab € 1,64*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
ab € 2,23*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
ab € 3,09*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
ab € 1,67*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
ab € 1,84*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
ab € 2,11*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
ab € 2,02*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
ab € 2,16*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
ab € 2,92*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
ab € 2,25*
Sonstiges
LogiLink
CU0170
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.