Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CU0166 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CU0166 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0166 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0166 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Schwarz
LogiLink CU0166 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,15 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2332943-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0166
EAN/GTIN:
     4052792055153
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 mit 60 Hz, Ultra HD, 4K x 2K und 3D. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Gewicht
14 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 1,62*
€ 2,52*
1
€ 6,78*
ab € 1,72*
€ 2,67*
1
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,67*
Lager 102
97
1
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,48*
1
€ 5,50*
ab € 1,79*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0167
€ 2,58*
Sonstiges
LogiLink
CU0168
€ 3,15*
Sonstiges
LogiLink
CU0171
€ 4,40*
Sonstiges
LogiLink
CU0172
€ 2,54*
Sonstiges
LogiLink
CU0173
€ 2,77*
Sonstiges
LogiLink
CU0174
€ 3,18*
Sonstiges
LogiLink
CU0175
€ 3,07*
Sonstiges
LogiLink
CU0176
€ 3,24*
Sonstiges
LogiLink
CU0177
€ 4,16*
Sonstiges
LogiLink
CU0169
€ 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CU0170
€ 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.