Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2332788-MU Herst.-Nr.: CU0132 EAN/GTIN: 4052792050912 |
| |
|
|  |  |
 | Universell kompatibles, hochwertiges Synchronisations- und Ladekabel mit den beliebtesten Android- und Windows-Smartphones, Tablets und anderen Geräten. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 320 mm |  | Höhe des Versandkartons | 155 mm |  | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | Micro-USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 145 mm |  | Verpackungstiefe | 62 mm |  | Verpackungshöhe | 30 mm |  | Paketgewicht | 40 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,65* | € 1,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,83* | € 1,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 0,73* | € 2,13* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,53* | € 2,51* |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,88* | € 2,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|