Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2332778-MU Herst.-Nr.: CU0034 EAN/GTIN: 04052792006216 |
| |
|
|  |  |
 | USB Micro Anschlusskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mbps. Es entspricht der UL-2725 Norm mit einer Kabelstärke von AWG30. Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt.
USB 2.0 Anschlusskabel Anschluss 1: USB A Stecker Anschluss 2: USB B Micro Stecker Entspricht den USB 2.0 Spezifikationen Max. Übertragungsrate: 480 Mbit/s Länge: 1,8m Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 0,69* | € 1,05* |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,71* | € 1,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,75* | € 1,14* |  |  |  | | |  | | 3 |  | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,28* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,39* | € 2,21* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|