Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2332777-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052792001624 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz
LogiLink CU0058 - USB 2.0-Kabel, USB-A/M zu Micro-USB/M, schwarz, 1 m
Anschluss 1: USB 2.0 A/Stecker Anschluss 2: USB 2.0 micro B/Stecker Entspricht USB High-Speed Datenrate: Bis zu 480 Mbit/s Bis zu 5 V, 0,5 A, 2,5 W Stromversorgung 2x geschirmt Kunststoff-Gehäuse Farbe: Schwarz Vernickelt Länge: 1 m Verpackung: Bulk
USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation. Übertragungsraten bis zu 480 MBit/s. Ideal zum Übertragen von Daten und Aufladen von Smartphones mit USB B-Micro Standard.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04052792001624, LogiLink, usb host kabel, universal serial bus kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,18* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 0,74* | € 1,20* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 0,87* | € 1,40* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 1,24* | € 1,75* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|