Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-A Stecker, USB-A Buchse 3.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2332775-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0043
EAN/GTIN:
     04052792001068
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 3m schwarz
LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Schwarz

LogiLink CU0043 - USB 3.0-Kabel, USB-A/M zu USB-A/F, schwarz, 3 m

Anschluss 1: USB 3.0 A/Stecker
Anschluss 2: USB 3.0 A/Buchse
Entspricht USB SuperSpeed
Datenrate: Bis zu 5 Gbit/s
Bis zu 5 V, 0,9 A, 4,5 W Stromversorgung
2x geschirmt
Kunststoff-Gehäuse
Farbe: Schwarz
Vergoldet
Länge: 3 m
Verpackung: Bulk

USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB Type-A
Anschluss 2
USb Type-A
Steckerverbindung (Anschluss)
Stecker/Buchse
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Buchse
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabellänge
3 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
0.9 A
Ausgangsspannung
5 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 2,82*
€ 4,14*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 4,15*
1
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,44*
1
€ 6,78*
ab € 3,38*
€ 4,92*
Lager 102
18
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0041
€ 2,98*
Sonstiges
LogiLink
CU0042
€ 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.