Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2332773-MU Herst.-Nr.: CU0041 EAN/GTIN: 04052792001044 |
| |
|
|  |  |
 | Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 3.0 Typ-A auf Typ-A, schwarz, 1m" von LogiLink USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,88* | € 3,06* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 2,01* | € 3,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,35* | € 3,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,04* | € 4,01* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,84* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|