Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-A Buchse 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332773-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052792001044
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
LogiLink USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker,USB-A Buchse 1.00 m Schwarz

LogiLink CU0041 - USB 3.0-Kabel, USB-A/M zu USB-A/F, schwarz, 1 m

Anschluss 1: USB 3.0 A/Stecker
Anschluss 2: USB 3.0 A/Buchse
Entspricht USB SuperSpeed
Datenrate: Bis zu 5 Gbit/s
Bis zu 5 V, 0,9 A, 4,5 W Stromversorgung
2x geschirmt
Kunststoff-Gehäuse
Farbe: Schwarz
Vergoldet
Länge: 1 m
Verpackung: Bulk

USB 3.0 Verlängerungskabel Typ-A Stecker auf Typ-A Buchse von LogiLink. Entspricht USB 3.0 Spezifikationen mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 5 GBit/s.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, 04052792001044, LogiLink, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,86*
€ 2,87*
5 Tage
870
1
€ 9,90*
ab € 2,00*
€ 3,09*
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,23*
1
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 4,02*
Lager 102
148
1
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0042
ab € 2,31*
Sonstiges
LogiLink
CU0043
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.