Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Docking Station USB-Verlängerungskabel USB W bis M 1.5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2332761-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0013B
EAN/GTIN:
     04260113564950
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Dockingkabel
USB Anschlusskabel

LogiLink Docking Station USB-Verlängerungskabel USB W bis M 1.5 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink Docking Station - USB-Verlängerungskabel - USB zu USB - 1.5 m Typ: USB-Verlängerungskabel Technologie: Doppelisolierung Kabellänge: 1.5 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - weiblich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Farbe: Schwarz Herstellergarantie: 2 Jahre Garantie

LogiLink Docking Station USB–Verlängerungskabel USB W bis M 1.5 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Die USB 2.0 Docking Station von LogiLink ermöglicht Ihnen einen schnellen Anschluss per USB. Besonders handlich durch die Verlängerung, da sie somit USB Geräte auf Ihrem Schreibtisch anschließen können, die in einer aufrechten Haltung positioniert werden sollte.
– USB 2.0 Docking Station
– Anschluss 1: USB (Typ A) Stecker
– Anschluss 2: USB (Typ A) Buchse
– Max. Übertragungsrate: 480 Mbit/s
– Doppelt geschirmt
– Genormt nach UL–2725
– Kabelstärke: AWG 28
– Farbe: Schwarz

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Eingebaut
Nein
Hostschnittstelle
USB
Ausgangsschnittstelle
USB 1.1,USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Menge der internen USB 2.0–Anschlüsse
1
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Design
RoHS–Kompatibel
Ja
Gewicht & Abmessungen
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
180 g

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
180 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 3,45*
€ 4,96*
1
€ 4,80*
ab € 3,46*
€ 4,97*
1
€ 6,78*
ab € 3,63*
€ 5,21*
1
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 5,53*
Lager 102
26
1
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.