Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C Adapter / Konverter, USB-C auf USB-C + 3.5mm Klinke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2332613-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300400-002-S
EAN/GTIN:
     4016032451105
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke

USB-C Adapter / Konverter, USB-C auf USB-C + 3.5mm Klinke

Telefonieren oder Musik hören, während Sie Ihr Gerät aufladen.

Produktvorteile:

  • Ermöglicht schnelles und effizientes Laden von kompatiblen Geräten
  • High-Fidelity-Klangqualität bietet Ihnen ein exzellentes Premium-Audioerlebnis.
  • Kurzes und kompaktes Design für den mobilen Einsatz
  • Plug and Play Installation
  • Unterstützung der Schnellladefunktion PD 3.0 (Power Delivery)
  • USB Type-C Signal durchgeschliffen (Strom)
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

Mit diesem Adapter / Konverter können Sie Kopfhörer, ein Headset oder Lautsprecher an ein Gerät mit einer USB Type-C Buchse anschließen sowie Ihre USB Type-C Schnittstelle an Ihrem Smartphone, Tablet, Notebook verlängern.

Technische Daten:

  • Spannungsversorgung bis zu 20V/5A und 100W
  • Unterstützung der Schnellladefunktion PD 3.0 (Power Delivery)
  • Unterstützung von 24bit / 192 KHz digital Musik
  • Plug and Play Installation
  • USB Type-C Signal durchgeschliffen (Strom)
  • USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Keine Unterstützung der Telefonfunktion
  • System Vorraussetzungen: Win7, Win8, Win10 oder höher
  • Adern Material: CU
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: USB-C, Buchse
  • AWG: 24
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Länge: 0.2 m
  • Schirmung: einfache Schirmung
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Adern Material:
CU
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
USB-C, Buchse
AWG:
24
Farbe Kabel:
schwarz
Haube:
vergossen
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
0.2 m
Schirmung:
einfache Schirmung
USB-C Produkte:
true
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 12,61*
€ 16,72*
1
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 17,03*
1
€ 6,78*
ab € 13,30*
€ 17,52*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 17,70*
Lager 102
16
1
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.