Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2332611-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DA-73106
EAN/GTIN:
     4016032457497
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Extender
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Aktives USB 3.0 Verlängerungskabel, 15 m

Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker

Produktvorteile:

  • Stabile Signalübertragung dank aktivem Signalverstärker
  • Kein Leistungsverlust trotz 15 m Leitungslänge
  • Datentransferraten bis zu 5 Gbps
  • LED Funktionsanzeige
  • Plug & Play - einstecken und loslegen
  • Verbinden Sie auch weit entfernte USB 3.0 Geräte

Verbinden Sie auch weiter entfernte USB 3.0 Geräte mit diesem aktiven Verlängerungskabel. Profitieren Sie von stabilen Verbindungen und vermeiden Sie Leistungsverluste auch bei längeren Strecken durch den integrierten Signalverstärker. Die integrierte LED Funktionsanzeige signalisiert den Status des Signalverstärkers. Verbinden Sie Ihre USB 3.0 Geräte wie Drucker oder Scanner mit Ihrem PC oder Notebook auch über längere Distanzen. Die integrierte Elektronik sorgt jederzeit für reibungslose Datenübertragung ohne Verluste. Mit der aktiven USB 3.0 Verlängerungskabel-Serie bietet DIGITUS® Lösungen von 10 bis 20 m Länge an. Nie wieder Verbindungsprobleme bei längeren USB-Kabelverbindungen!

Technische Daten:

  • Kabellänge: 15 m
  • Erweitert die maximal zulässige USB-Kabellänge um 15 m
  • Anschluss 1: USB A Stecker
  • Anschluss 2: USB A Buchse
  • Datentransferraten: bis zu 5 Gbps (USB 3.0, Super Speed)
  • Erfüllt die USB 3.0 Spezifikation, abwärtskompatibel zu USB 2.0 / 1.1
  • Unterstützt USB Low Speed (1.5 Mbps), Full Speed (12 Mbps), High Speed (480 Mbps) und Super Speed (5 Gbps)
  • Plug & Play mit HotSwap Support
  • Chipsatz: GL3521, PM25LD512
  • AWG: 28/28/24
  • Support Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
  • Schirmung: Dreifach
  • Das verbundene Gerät darf mit zusätzlich maximal 1,2 m am Repeater-Kabel angeschlossen werden.
  • Gewicht: 650 g
  • Farbe: Schwarz
  • Inklusive DC-Kabel (USB 2.0, USB-A – DC) zum Anschließen an ein Netzteil
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,24*
€ 46,58*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 36,25*
€ 46,59*
€ 4,50*
ab € 37,58*
€ 47,73*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,12*
€ 50,00*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 44,45*
€ 56,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.