Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2332609-MU Herst.-Nr.: DB-600106-010-W EAN/GTIN: 4016032383932 |
| |
|
|  |  |
 | Lightning auf USB A Daten-/Ladekabel, MFI zertifiziert Ideales Daten- und Ladekabel - 100% MFI-zerfiziert, kompatibel mit allen Lightning-Geräten Produktvorteile: - MFI-Zertifizierung - Kompatibel mit allen Lightning-Geräten (C89 Chipsatz)
- Unterstützt Fast Charging für kompatible Endgeräte
- Unterstützt einen Ladestrom von bis zu 5 V / 2,4 A
- Ideal um Geräte mit einem Lightning-Anschluss über den Computer zu synchronisieren und zu laden
- Laden Sie Ihre Geräte mit Lightning-Anschluss über jedes beliebigen USB-Ladegerät
- Zur Datensicherung von Musikbearbeitungsprogrammen wie z. B. iTunes
- Kopieren Sie Ihre Daten wie Videos, Music oder Bilder in kürzester Zeit
- Hohe Zugfestigkeit und lange Lebensdauer
- Ideales Zweitladekabel
Das DIGITUS® Lightning auf USB - A Daten-/Ladekabel ist MFI - zertifiziert, für alle kompatiblen Apple-Geräten registriert und zugelassen. Sorgenfrei können Sie alle Geräte mit einem Lightning-Anschluss, z. B. iPhone, iPad oder iPod mit Ihrem USB A-fähigen MacBook, Notebook oder PC zum Synchronisieren oder Aufladen mit diesem Kabel verbinden. Das Daten-/Ladekabel von DIGITUS® hält nachweislich hohe Zug- und Biegespannungen aus. Das spiegelt sich in der hohen Lebensdauer dieses Kabels wieder. Technische Daten: - Unterstützt fast charging für folgende Modelle: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE (2nd Generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone Xs Max, iPhone Xs, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, und weitere Lightning-Endgeräte
- Chipsatz: C89
- Unterstützte Ladeleistung: 12 W (5V / 2,4 A)
- Datenrate: 480 Mbit/s
- Technical Attributes:
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- AWG: 30
- Farbe Anschlüsse: nickel
- Farbe Kabel: weiß
- Haube: Plastik (PVC)
- Kontaktoberfläche: vergoldet
- Länge: 1 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- Adern Material: CU
- Anschluss 1: Apple Lightning 8-Pin, Stecker
- Anschluss 2: USB A, Stecker
- AWG: 30
- Farbe Anschlüsse: weiß
- Farbe Kabel: weiß
- Haube: Plastik
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Länge: 1 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Adern Material: | CU | Anschluss 1: | Apple Lightning 8-Pin, Stecker | Anschluss 2: | USB A, Stecker | AWG: | 30 | Farbe Anschlüsse: | weiß | Farbe Kabel: | weiß | Haube: | Plastik | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Länge: | 1 m | Schirmung: | Doppelt geschirmt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Adapter, Lightning Kabel, Lightningkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (19) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 8,27* | € 11,70* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 8,55* | € 11,72* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 8,75* | € 12,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 8,75* | € 12,00* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,95* | € 12,53* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|