Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Digitus 2.00 m Schwarz Geschirmt, doppelt geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332599-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300332-020-S
EAN/GTIN:
     4016032451358
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DIGITUS USB Type-C Adapterkabel, Type-C auf DVI, 2 m, 1080p@60Hz, Schwarz

Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
Auflösung bis zu 2560 x 1600 (WQXGA)
Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, das keine externe Stromversorgung benötigt.

Das USB Type-C™ auf DVI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Monitor oder Projektor an ein USB-C™ Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel ist ein unverzichtbares Zubehör, egal ob Sie Ihr Notebook privat an einen Monitor anschließen oder professionell für Präsentationen über einen DVI-Projektor.

Ausstattung:
Ihr mit USB-C™ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
Erfüllt Full HD 1080p@60Hz
Auflösung bis zu 2560 x 1600 (WQXGA)

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschluss-Typ: USB-C · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,doppelt geschirmt · Kabellänge: 2.00 m · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Kontaktoberfläche: vernickelt
Ferrit Filter: Nein
Schirmung: Doppelt geschirmt

Lieferumfang:
USB Type-C Adapterkabel, Type-C auf DVI St/St, 2.0m, 1080p@60Hz, CE, sw, gold

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DVI-D Stecker | DVI-Stecker 24+1pol.
1c. Marke:
Digitus
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | doppelt geschirmt
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C
AWG:
26
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 17,52*
€ 20,10*
€ 3,95*
ab € 17,53*
€ 20,11*
€ 3,80*
ab € 17,59*
€ 20,18*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 17,61*
€ 20,21*
Lager 102
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.