Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-C 3.2 Gen2 Adapter- / Konverterkabel, USB-C auf HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2332598-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300330-050-S
EAN/GTIN:
     4016032451327
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

USB-C 3.2 Gen2 Adapter- / Konverterkabel, USB-C auf HDMI

Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter.

Produktvorteile:

  • Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
  • Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
  • Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
  • Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, der keine externe Stromversorgung benötigt.

Das USB Type-C 4K HDMI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor.

Technische Daten:

  • Ihr mit USB-C­ ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
  • Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
  • Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
  • Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
  • Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
  • Anschluss 1: USB C, Stecker
  • Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
  • AWG: 26
  • Farbe Kabel: schwarz
  • Ferrit Filter: kein
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • USB Standard: USB 2.0
  • Länge: 5 m
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • USB-C Produkte: true
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
USB C, Stecker
Anschluss 2:
HDMI Typ A, Stecker
AWG:
26
Farbe Kabel:
schwarz
Ferrit Filter:
kein
Kontaktoberfläche:
vernickelt
USB Standard:
USB 2.0
Länge:
5 m
Schirmung:
Doppelt geschirmt
USB-C Produkte:
true
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 21,50*
€ 27,71*
1 Tag
9
1
€ 2,90*
ab € 21,57*
€ 27,88*
1
€ 6,78*
ab € 21,62*
€ 27,91*
1
€ 4,50*
ab € 21,61*
€ 27,94*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 27,94*
€ 35,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.