Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2332597-MU Herst.-Nr.: AK-300330-020-S EAN/GTIN: 4016032451334 |
| |
|
|  |  |
 | USB-C 3.2 Gen2 Adapter- / Konverterkabel, USB-C - HDMI Schließen Sie Ihr USB-C-Gerät direkt an einen Monitor, Fernseher oder Beamer an - Sie benötigen keinen zusätzlichen Adapter. Produktvorteile: - Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter/Konverter kompatibel zu sein.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
- Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
- Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Umgehen Sie herkömmliche Adapter mit einem Plug-and-Play Adapter- / Konverterkabel, der keine externe Stromversorgung benötigt.
Das USB Type-C 4K HDMI Adapter- / Konverterkabel ermöglicht den direkten Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor and einem USB-C Gerät. Das Adapter- / Konverterkabel gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen TV oder auch beruflich bei Präsentationen über einen HDMI-Projektor. Technische Daten: - Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter- / Konverterkabel kompatibel zu sein.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
- Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
- Unterstützung digitaler Audio-Übertragung in Stereo
- Datentransferrate bis zu 18 Gbit/s
- Entspricht dem DisplayPort HBR2-Standard (5,4 Gbit/s pro Lane)
- Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: HDMI Typ A, Stecker
- AWG: 26
- Farbe Kabel: schwarz
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- USB Standard: USB 2.0
- Länge: 2 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:  |  | Anschluss 1: | USB C, Stecker | Anschluss 2: | HDMI Typ A, Stecker | AWG: | 26 | Farbe Kabel: | schwarz | Ferrit Filter: | 2 x Ferrit Filter | Kontaktoberfläche: | vernickelt | USB Standard: | USB 2.0 | Länge: | 2 m | Schirmung: | Doppelt geschirmt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 11,58* | € 22,51* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,99* | ab € 17,86* | € 23,38* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 18,21* | € 23,72* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 6,90* | ab € 18,18* | € 23,72* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 22,23* | € 28,86* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|