Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Technaxx TX-156 4903 IP-Überwachungskamera 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332544-BP
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4903
EAN/GTIN:
     4260358124179
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
überwachungskamera outdoor
Technaxx IP Überwachungskamera für Außenbereich,stationär TX-156

Multifunktional: Videoaufnahme mit Ton, Bild, Licht
Foto: 1920x1080 (JPEG); Video: 1920x1080 / 25 Bilder/s (AVI)
PIR-Bewegungserkennung in einem 120°-Winkel bis zu 8m (offene Bereiche)
PIR-Auslösezeit: 0,2-0,25 Sekunden
Licht mit Helligkeit von 150 Lumen (4W) und bis ~8m Reichweite (offene Bereiche)
MicroSD-Karte* bis 512GB (*nicht im Lieferumfang enthalten)
Integrierter 8000mAh-Akku (Aufnahmedauer bis zu 2** Wochen) **Konstante Sonneneinstrahlung verlängert die Akkulaufzeit erheblich
Eigenständiges Gerät, das mit Akkus und Solarpanel (3W) betrieben wird
Schutzart: IP56 (geschützt gegen Staub und starkes Strahlwasser)

Ausstattung:
• 1/4" CMOS, 2MP
Kameralinse: F/NO 2,0; Sichtfeld=120°; automatischer IR-Filter
Videolänge: Standard 10 Sekunden; einstellbar
2x 18650-2P Li-Ionen Akku mit je 4000mAh 3,7V integriert
Betriebszeit Akkubetrieb: ca. 2 Wochen (je nach Modus, Einstellungen, Sonnenstunden, Temperatur usw.)
Video: 10 Sekunden = 42MB; 7 Tage: bei 32GB Speicher und 100 Auslösungen pro Tag
Foto: 5 Fotos = 3MB; 20 Tage: bei 32GB Speicher und 500 Auslösungen pro Tag
Betriebstemperatur: –10°C bis +40°C
Material: ABS

Technische Daten:
App-fähig: Nein · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Aufzeichnungsmodus: Alarm,Bewegungserkennung,Bewegungsmelder · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebstemperaturbereich: -10° ~ +40° · Blickwinkel horizontal max.: 120 ° · Brennweite: 2 mm · Einsatzort: Außenbereich,stationär · Gewicht: 590 g · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 8 m · Kamera-Typ: Box-Kamera · Produkt-Art: Überwachungskamera · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Schutzart: IP56 · Sensorgröße: 6.35 mm (1/4") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicher aufrüstbar bis: 512 GB · Videoüberwachung-Besonderheiten: Aufnahme auf Speicherkarte,mit Bewegungsmelder,mit Solarmodul · eingebauter Speicher: ohne

Lieferumfang:
1x MicroUSB-Kabel
1x Befestigungsgurt
2x Schraube mit Dübel
Gebrauchsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Nur Windows 7, 8, 8.1, 10
Sprache PC Software: Englisch, Deutsch

Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Abmessungen:
(B x H x T) 90 x 160 x 240 mm
Kamera-Typ:
Box-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1080 Pixel
1c. Marke:
Technaxx
Blickwinkel horizontal max.:
120 °
Schutzart:
IP56
Anwendungsbereich (Smart Home):
Sicherheit | Licht | Garten
Farbe:
weiß
Brennweite:
2 mm
eingebauter Speicher:
ohne
Aufzeichnungsmodus:
Alarm | Bewegungserkennung | Bewegungsmelder
Sensorgröße:
6.35 mm (1/4")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Videoüberwachung-Besonderheiten:
Aufnahme auf Speicherkarte | mit Bewegungsmelder | mit Solarmodul
IR-Reichweite (max.):
8 m
Speicher aufrüstbar bis:
512 GB
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich | stationär
Betriebstemperaturbereich:
-10° ~ +40°
Gewicht:
590 g
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, technaxx überwachungskamera, 4260358124179, Technaxx, 4903, TX-156, Überwachungsset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 129,11*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 129,12*
€ 3,50*
ab € 120,42*
€ 130,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
AU1305
ab € 4,87*
Sonstiges
ABUS
VF1320
ab € 3,76*
Sonstiges
ABUS
VF1321
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.