Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell DE/BTP/Wyse 5070 TC/Celeron J4105/4GB/16 Thin Client Intel J4105 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz) 4 GB RAM 16 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332240-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P4MVN
EAN/GTIN:
     5397184506714
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Dell Thin Client DE/BTP/Wyse 5070 TC/Celeron J4105/4GB/16

Prozessor: Intel® Celeron® J4105 (4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz)
Arbeitsspeicher: 4 GB RAM
Speicherkapazität: 16 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 600
Wyse Thin OS

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 8 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: Wyse Thin OS · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.2 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Thin Client · Produktabmessung, Breite: 3.56 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 18.4 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Model: J4105 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.5 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 16 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 16 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Audio-Line-out,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
18.4 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.4 cm
Produktabmessung, Breite:
3.56 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 1.5 GHz / max. 2.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
16 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
16 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Audio-Line-out | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Wyse Thin OS
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
16 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Prozessor / Model:
J4105
Gewicht:
1.2 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Thin Client
Weitere Suchbegriffe: thin client dell, thin client, thin client 4gb, Dell, P4MVN, DE/BTP/Wyse 5070 TC/Celeron J4105/4GB/16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 411,14*
€ 415,44*
Frei Haus
ab € 412,31*
€ 416,63*
Frei Haus
ab € 424,45*
€ 428,92*
30 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 425,60*
€ 430,16*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 453,63*
€ 458,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,18*
€ 542,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,63*
€ 539,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,345*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,91*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,93*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 220,20*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,76*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,67*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 14,90*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 17,13*
Sonstiges
Trust International
21202
ab € 46,22*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 21,78*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.