Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
miniPC
>
Artikel
Dell Dell OptiPlex 3080 - Micro - Core i5 105 Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-10500T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2332238-BP
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
7RDCW
EAN/GTIN:
5397184434499
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Dell OptiPlex 3080 - Micro - Core i5 105 Desktop PC
Intel® Core™ i5 i5-10500T (6 x 2.3 GHz / max. 3.8 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher
Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro
Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 4.2 · Gewicht: 1.38 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 3.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.2 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.856 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Model: i5-10500T · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Audio-Line-out,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.856 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.2 cm
Produktabmessung, Breite:
3.6 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.3 GHz / max. 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Audio-Line-out | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-10500T
Gewicht:
1.38 kg
Produkt-Art:
Desktop PC
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Nettop
,
mini-PC
,
miniPC
,
dell komplett-pc
,
komplett-pc
,
Dell
,
7RDCW
,
Dell OptiPlex 3080 - Micro - Core i5 105
,
PC
,
PCs
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 482,28*
€ 502,40*
Lager 1817
1 Tag
222
Frei Haus
ab € 504,33*
€ 511,87*
Lager 1237
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 504,85*
€ 512,41*
Lager 128
Frei Haus
ab € 505,32*
€ 512,91*
Lager 102
10 Tage
491
Frei Haus
ab € 541,00*
€ 550,53*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,53*
€ 655,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,86*
€ 653,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,00*
€ 643,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington (K64607EU)
Kensington
K64607EU
ab € 27,07*
Zubehör
NewStar PC-Halter, CPU-M100BLACK
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,10*
Zubehör
NewStar PC-Halterung, CPU-W100BLACK
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,95*
Zubehör
NewStar PC-Tischhalterung, CPU-D025BLACK
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,87*
Zubehör
DELL 461-10053 Kabelschloss Edelstahl 2,2 m
Dell
461-10053
ab € 56,13*
Zubehör
DELL 461-10054 Kabelschloss Orange, Silber
Dell
461-10054
ab € 33,18*
Zubehör
DELL 461-10185 Kabelschloss Silber
Dell
461-10185
ab € 26,40*
Zubehör
DELL 470-ABEL DisplayPort VGA Schwarz
Dell
DANBNBC084
ab € 15,50*
Zubehör
DELL 470-ABEO Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Dell
470-ABEO
ab € 10,59*
Zubehör
DELL 482-BBBR CPU-Halterung Tischstativ CPU-Halterung Schwarz
Dell
482-BBBR
ab € 23,47*
Zubehör
DELL 580-ADLR Handgelenkstütze Schwarz
Dell
580-ADLR
ab € 6,72*
Zubehör
DELL 784-BBBI Optisches Laufwerk Schwarz DVD±RW
Dell
784-BBBI
ab € 39,95*
Zubehör
DELL AC511M 2.0 Kanäle 2,5 W Schwarz
Dell
DELL-SB-AC511M
ab € 34,84*
Zubehör
DELL AE515M 2.0 Kanäle 5 W Schwarz
Dell
DELL-SB-AE515M
ab € 35,30*
Zubehör
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Dell
DANAUBC087
ab € 20,92*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt