Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Dell 3240 Compact - USFF - 1 x Core i7 1 Workstation, Desktop PC Intel® Core™ i7 i7-10700 16 GB 512 GB S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332232-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GYWF1
EAN/GTIN:
     5397184487082
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Dell 3240 Compact - USFF - 1 x Core i7 1 Workstation,Desktop PC

Intel® Core™ i7 i7-10700 (8 x 2.9 GHz / max. 4.8 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Nvidia Quadro P1000 4 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 1.71 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P1000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 240 W · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 7.02 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.81 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.865 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: i7-10700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.865 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.81 cm
Produktabmessung, Breite:
7.02 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.9 GHz / max. 4.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Speicher:
4 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
4 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
P1000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
240 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-10700
Gewicht:
1.71 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Mobile Workstation, Notebook, Server, Workstation, dell komplett-pc, komplett-pc, Dell, GYWF1, Dell 3240 Compact - USFF - 1 x Core i7 1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.074,99*
€ 1.078,96*
Frei Haus
ab € 1.075,75*
€ 1.079,77*
Frei Haus
ab € 1.080,29*
€ 1.084,29*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.085,40*
€ 1.089,42*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 1.141,39*
€ 1.145,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,38*
€ 1.363,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,39*
€ 1.358,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,02*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,66*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 44,51*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 62,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.