Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Dell OptiPlex 5480 All In One - All-in-O 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i7 i7-10700T 16 GB 256 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332209-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     N43HX
EAN/GTIN:
     5397184450185
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Dell Dell OptiPlex 5480 All In One - All-in-O 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC

Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-10700T) (8 x 2 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-RAM 2933 MHz
Speicher: 256 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.1 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Gewicht: 5.84 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 54.02 cm · Produktabmessung, Höhe: 34.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.28 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Model: i7-10700T · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Kartenleser,Audio-Line-out,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.28 cm
Produktabmessung, Höhe:
34.4 cm
Produktabmessung, Breite:
54.02 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Kartenleser | Audio-Line-out | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Mikrofon:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-10700T
Webcam:
Ja
Gewicht:
5.84 kg
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, komplett-pc, Dell, N43HX, Dell OptiPlex 5480 All In One - All-in-O, All-In-One, Allinone
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.011,94*
€ 1.011,94*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.018,23*
€ 1.018,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.025,11*
€ 1.025,11*
Frei Haus
ab € 1.051,32*
€ 1.053,18*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.135,93*
€ 1.141,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,10*
€ 1.357,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,93*
€ 1.351,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 27,06*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 4,46*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 13,04*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 55,95*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,38*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,49*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,54*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,62*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 19,64*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,67*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 39,98*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 61,45*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 103,62*
Zubehör
Dell
AA567716
ab € 214,82*
Zubehör
Dell
AA615519
ab € 78,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.