Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Dell OptiPlex 5080 - MT - Core i5 10500 Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-10500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2332208-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     VX96M
EAN/GTIN:
     5397184449806
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Dell Dell OptiPlex 5080 - MT - Core i5 10500 Desktop PC

Intel® Core™ i5 i5-10500 (6 x 3.1 GHz / max. 4.5 GHz) Prozessor
256 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel UHD Graphics 630 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5.9 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 260 W · Produkt-Art: Desktop PC · Produktabmessung, Breite: 15.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 32.43 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.22 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Model: i5-10500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.22 cm
Produktabmessung, Höhe:
32.43 cm
Produktabmessung, Breite:
15.4 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.1 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
260 W
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-10500
Gewicht:
5.9 kg
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: dell komplett-pc, komplett-pc, Dell, VX96M, Dell OptiPlex 5080 - MT - Core i5 10500, PC, PCs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 1,00*
ab € 632,06*
€ 648,33*
5 Tage
k.A.
€ 4,49*
ab € 662,28*
€ 662,88*
Frei Haus
ab € 696,98*
€ 697,57*
Frei Haus
ab € 697,12*
€ 697,71*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 746,29*
€ 747,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,17*
€ 889,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,29*
€ 888,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 27,06*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,12*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,98*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,84*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 4,40*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 13,07*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,44*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,41*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,37*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,50*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,66*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 19,64*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,70*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 61,47*
Zubehör
Dell
A9794106
ab € 84,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.