Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Dell OptiPlex 7780 All In One - All-in-O 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i9 i9-10900 32 GB 512 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2332201-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     FWKFW
EAN/GTIN:
     5397184449486
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Dell Dell OptiPlex 7780 All In One - All-in-O 68.6 cm (27 Zoll) All-in-One PC

Display: 68.6 cm (27 Zoll) IPS-Technologie Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i9 (i9-10900) (10 x 2.8 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR4-RAM 2933 MHz
Speicher: 512 GB SSD

Grafik: Intel UHD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Bluetooth Version: 5.1 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 68.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 27 Zoll · Display-Eigenschaften: IPS-Technologie · Gewicht: 8.73 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Silber · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 61.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.8 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x · Prozessor / Model: i9-10900 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i9 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.2 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Kartenleser,Audio-Line-out,Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Audio-Line-in · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC,SDXC,MMC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Display-Diagonale (cm):
68.6 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
5.8 cm
Produktabmessung, Höhe:
38.9 cm
Produktabmessung, Breite:
61.4 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
27 Zoll
Display-Eigenschaften:
IPS-Technologie
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
10 x 2.8 GHz / max. 5.2 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
32 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
10 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Kartenleser | Audio-Line-out | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Audio-Line-in
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i9
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC | SDXC | MMC
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Mikrofon:
Ja
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.2 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i9-10900
Webcam:
Ja
Gewicht:
8.73 kg
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, komplett-pc, all-in-one pc 27 zoll, Dell, FWKFW, Dell OptiPlex 7780 All In One - All-in-O, All-In-One, Allinone
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.833,35*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
€ 1.844,11*
1 Tag
5
Frei Haus
€ 1.850,32*
Frei Haus
€ 1.890,65*
Lager 102
2 Tage
5
Frei Haus
€ 1.950,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,83*
€ 2.321,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 27,08*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 4,48*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,55*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,24*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,22*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,41*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 12,88*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,64*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 19,47*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,68*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 40,08*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 61,39*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 105,76*
Zubehör
Dell
AA567716
ab € 215,57*
Zubehör
Dell
AA615519
ab € 79,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.